Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909870
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     096103067
EAN/GTIN:
     4009146506595
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,692 kg, - Länge: 30, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
25 Stück
Schlüsselweite 17mm
Länge 30mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,692 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
30
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 18,78*
4 Tage
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,94*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,95*
€ 38,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.