Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckverbinder PRC 3-FC-MS6 8-21 Schwarz Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014498
EAN/GTIN:
     4055626494807
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Phoenix Contact Steckverbinder PRC 3-FC-MS6 8-21 Schwarz Inhalt: 1St.

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Typ: PRC 3-FC-MS6 8-21
Schutzart: IP66 + IP68 + IP69K
Kabel-Ø-Bereich: 8 - 21 mm
Bemessungsstrom: 35 A
Kabel-Ø (max.): 21 mm
Kabel-Ø (min.): 8 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Gesamtpolzahl: 3
Höhe: 37.6 mm
Anschluss: Schrauben
Herst.-Teilenr.: 1014498
Produkt-Art: Steckverbinder
Gehäuse-Material: PPE
Inhalt: 1 St.
Bauform: Stiftkontakt
Kategorie: Steckverbinder
Bemessungsspannung: 690 V
Polzahl: 3
Kontaktmaterial: Cu-Legierung, versilbert
Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Anschluss-Querschnitt: 4 mm² - 6 mm²
Breite: 37.6 mm
Nennspannung: 690 V/AC
Hersteller-Nr.: 1014498
EAN: 4055626494807
Material Kontaktträger: PPE
Material Dichtung: EPDM
Material O-Ring: EPDM
Material Kabeldichtung: EPDM
Material Verschraubung: PPE
Rändelmaterial: PPE
Abisolierlänge: 12 mm
Halogenfreiheit: ja
Verriegelungsart: Rastverriegelung
Steckzyklen: 100
Steckkraft: 50 N ±10 N
Anzugsdrehmoment: max. 1 Nm (Kontaktschraube)
Abisolierlänge der Ummantelung: 50 mm
Abisolierlänge der Einzelader: 12 mm (PE-Leiter 8 mm voreilend auslegen)

Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 4055626494807, Phoenix Contact, 1014498, PRC 3-FC-MS6 8-21, Rundsteckverbinder (kabelseitig), Fotovoltaik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,40*
€ 13,39*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 14,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,32*
€ 14,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,41*
Lager 1039
83
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212693
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1212835
ab € 32,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.