Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Fernbedienung Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910243428
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208459
EAN/GTIN:
     4016138910094
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Renkforce Fernbedienung Innenbereich

Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung
Bis zu 2000 W Schaltleistung
Reichweite ca 30 m
16 Geräte über 4 Kanäle schaltbar

Die Fernbedienung ermöglicht eine komfortable Bedienung der Funksteckdosen.

Batterie: 12 V · Funkfrequenz: 433 MHz

Kategorie: Fernbedienung
Montageart: keine spezielle Montage erforderlich
Einsatzort: Innenbereich
Betriebsspannung: 12 V/DC
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Frequenz: 433 MHz
Kanäle: 4
Max. Reichweite im Freifeld: 30 m
Breite: 40 mm
Höhe: 110 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Fernbedienung
Anwendungsbereich: Licht
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1208459
EAN: 4016138910094
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Fernbedienung · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 1208459, Funksteckdose, Funksteuerung, Funksteckdosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,14*
1 Tag
993
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,31*
€ 3,50*
ab € 30,56*
€ 40,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208457
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.