Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Steckdose Innenbereich 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1208457-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1208457
EAN/GTIN:
     4016138910087
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
funkschalter renkforce
funkschalter
Renkforce Steckdose Innenbereich 2000 W

Funk-Zusatz-Steckdose 433 MHz

Funk-Zusatz-Steckdose 433 MHz
Schalten Sie Ihre Geräte bequem per Fernbedienung
Bis zu 2000 W Schaltleistung
Reichweite ca 30 m

Zusätzlicher Steckdosenempfänger zum Erweitern der Basis-Sets Best.-Nr. 120 84 54-62, 120 84 55-62 und 120 84 56-62.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 4 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V/AC · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 433 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Montageart: Zwischenstecker · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schaltleistung (max.): 2000 W · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Weitere technische Daten: Stromverbrauch: Standby (Relais AUS) 0,5W, Relais EIN 0,6 W.

Lieferumfang:
Funk-Schaltsteckdose · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 95 x 35 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Renkforce
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Zwischenstecker
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (Details):
2000 W ohmische Last · 300 W induktive Last
Schaltleistung (max.):
2000 W
Frequenz (LOV):
433 MHz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdose
Weitere Suchbegriffe: 04016138910087, Renkforce, 1208457, Funksteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,16*
Lager 102
270
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 9,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,39*
€ 3,50*
ab € 21,28*
€ 29,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1208459
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.