Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910244818 Herst.-Nr.: A783382 EAN/GTIN: 4058075228887 |
| |
|
|  |  |
 | LEDVANCE ENDURA PRO SPOT SENSOR 4058075228887 LED-Außenstrahler Kaltweiß Dunkelgrau (matt) LEDVANCE LED Fluter, Leuchte für Außenanwendungen, Kaltweiß, 87,0 mm x 58,0 mm x 187,0 mm, ENDURA PRO FLOOD Hocheffiziente Aussenwand-Sensorstrahler mit engem Ausstrahlungswinkel in innovativem optischen Design. Produkteigenschaften: 4 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht6h permanent an, stand-by, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung). Verstellbarer Leuchtenkopf. Schutzart: IP55. Stoßfestigkeit: IK05. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Kleine Strahler für präzise Ausleuchtung. Schwenkbarer Leuchtenkopf ermöglicht eine bedarfsgerechte Beleuchtung. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Eingangsbereiche. Arkadengänge.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder led, anbauleuchte, flutlichtanlagen led, 4058075228894, LEDVANCE, 4058075228887, ENDURA PRO SPOT SENSOR, Außeneckleuchte, Außenlicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 40,65* | € 40,65* |  |  |  | | 21 Tage |  | | 6 |  | € 4,95* | ab € 37,60* | € 45,06* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 34,99* | € 49,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 39,36* | € 52,38* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 52,75* | € 67,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|