LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe). Es lässt sich einstellen ab...
LED Solar Außenwandleuchte SALTA mit Bewegungsmelder, Silber, Höhe 13cmAuf der Suche nach effektiven Außenlampen fällt diese Außenwandleuchte aus dem Hause Reality Leuchten sofort angenehm auf. Die...
Die Solar LED Wandleuchte SOL 04 plus IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder von Brennenstuhl ist eine LED Lampe mit integriertem Solarmodul sowie einem Infrarot-Bewegungssensor. Der Sensor umfasst eine...
LED-Leuchte mit Sensor ML, MC 2345 G2 WD1 #7790840Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchte. Zur Wand- oder Deckenmontage. Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh. Mit lambertscher Lichtstärkeverteilung. Leuc...
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich. Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und Blasenglas. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mi...
LED Solar-Wandleuchte, LXSO800120, Luxula Die Solarleuchte ist ideal für die nächtliche Beleuchtung der Haustür, des Weges, der Auffahrt, des Gartens, des Hofes, des Gangs, der Terrasse usw. Tagsüb...
Sensor-Außenleuchte 257 x 215 330 mm L 115 S weißHelles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungssc...
Sensor-Außenleuchte 147 x 217 335 mm L 190 S weißZeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis ...
Der kraftvolle LED Strahler WS 2050 SP sorgt für eine angenehme, warmweiße Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten. Dank der Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) und dem witter...
LED-Sensor-Lampe E27 827 LM85166LED Leuchtmittel mit Sensor. Sie schaltet sich bei abnehmendem Licht automatisch an und bei ausreichender Helligkeit dank des eingebauten IR-Sensors wieder aus. Die ...
Die aus Aluminium gefertigte Wandleuchte der MERIDIAN Serie ist mit einem nicht sichtbaren Bewegungsmelder in Mikorwellentechnik ausgestattet. Die Leuchtdauer, die Intensität sowie der Erfassungsbe...
Sensor-Außenleuchte L 22 S Mit Schwung in eine leuchtende Zukunft. Der preiswerte Einstieg in die Welt des automatischen Lichts. Einladende Optik, bewährte Technik: Ob im Eingangsbereich, neben dem...
Außenlampe mit breitflächiger 360° Ausleuchtung Breitflächige 360° Ausleuchtung. Erfassungsbereich: ca. 12 Meter in einem Winkel von ca. 180° Einstellbare ab welchen Lichtverhältnisse (3 - 2000 Lux...
2er Set Dreieckige LED Solar Außenleuchte, Bewegungsmelder, Edelstahl, DownlightAuf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt dieses 2er Set attraktiver LED Wandlampen mit integriertem Sol...