Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075245983 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 20W Warmweiß (Ø x L) 68.0mm x 129mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244856
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075245976
EAN/GTIN:
     4058075245976
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
OSRAM 4058075245983 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 20W Warmweiß (Ø x L) 68.0mm x 129mm 1St.

OSRAM LED Star Classic A, Sockel: E27, Nicht Dimmbar, Warmweiß, Ersetzt eine herkömmliche 150 Watt Lampe, Matt

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 2451 lm
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 100000
Betriebsspannung: 230
Stromaufnahme: E27
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 68.0 mm
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 827
Leistung (Details): 20 W
Bemessungs-Lichtstrom: 2451 lm
Gewicht: 89 g
Max. Temperatur: -20 °C
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Bemessungs-Leistung: 20 W
Temperaturbereich: 40 - -20 °C
Länge (Tiefe): 129 mm
Produkt-Art: LED
Abstrahlwinkel: 200 °
Bauform: Glühlampenform
Bemessungs-Lebensdauer: 15000 h
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Min. Temperatur: 40 °C
Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
Hersteller-Nr.: 4058075245983
EAN: 4058075245976
Modell: 4058075245983 (LED STAR CLASSIC A 150 20 W/2700K E27)
Energieverbrauch: 20 kWh/1000h
Hersteller: OSRAM

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 17,11*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 18,44*
€ 26,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.