Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171800G Rundstahlkette Grau Stahl galvanisch verzinkt 30m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
dörner
dörner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244882
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171800G
EAN/GTIN:
     4016138908923
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 2,0mm
rundstahlkette din 5685
dörner + helmer 171800G Rundstahlkette Grau Stahl galvanisch verzinkt 30m

DIN 5685-2
galvanisch verzinkt
kurzgliedrig

Form:
Kurzgliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)
Einsatz:
Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.
Material:
Rundstahl. Galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.

DIN 5685-2, verzinkt · Tragkraft: 20kg

Kettenglied Länge: 16 mm
Kategorie: Rundstahlkette
Gewicht: 2.1 kg
Länge (Tiefe): 30 m
Produkt-Art: Rundstahlkette
Kettenglied Stärke: 2 mm
Material: Stahl
Traglast (max.): 20 kg
Herstellerfarbe: Grau
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Farbe: grau
Kettenglied Breite: 7.5 mm
Hersteller-Nr.: 171800G
EAN: 4016138908923

Lieferumfang:

Bund zu 30 m

Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, dörner + helmer, 171800G
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,98*
€ 35,05*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 35,07*
Lager 1039
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,37*
€ 71,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paket
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,81234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.