Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171800G Rundstahlkette Grau Stahl galvanisch verzinkt 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A784511
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171800G
EAN/GTIN:
     4016138908923
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 2,0mm
rundstahlkette din 5685
Form:
Kurzgliedrige Rundstahlkette (A-Glieder)

Einsatz:
Universelle Kette für vielseitigen Einsatz.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Rundstahl. Galvanische Verzinkung bietet einfachen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
DIN 5685-2
galvanisch verzinkt
kurzgliedrig
Lieferumfang:
Bund zu 30 m
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
30 m
Gewicht:
2.1 kg
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Grau
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kettenglied Länge:
16 mm
Kettenglied Stärke:
2 mm
Kettenglied Breite:
7.5 mm
Traglast (max.):
20 kg
Produkt-Art:
Rundstahlkette
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, dörner + helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,98*
€ 35,05*
1 Tag
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 35,07*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 54,37*
€ 71,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,83267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.