Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 159332 Kugelkette Nickel Messing vernickelt 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
dörner
dörner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910244927
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     159332
EAN/GTIN:
     4016138904406
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
dörner + helmer 159332 Kugelkette Nickel Messing vernickelt 50m

Messing, vernickelt
besondere Verwendung in Feuchträumen
Badewannen- oder Waschbeckenkette

Einsatz:
Befestigung von Abflussstöpseln in Badewanne oder Waschbecken. Idealer Einsatz in Feuchträumen. Sehr gut geeignet für ältere Waschbecken, bei denen der Stöpsel durch die Kette mit einem Gegengewicht verbunden ist.
Sehr gut geeignet für die Befestigung von Etiketten, z. B. an Kleidung oder Gepäckstücken.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.
Material:
Grundmaterial Messing ist sehr beständig gegen Korrosion. Vernickelt für Optik passend zu verchromten Armaturenoder Applikationen aus Edelstahl.
Handelsqualität, ungeprüft.

Messing, vernickelt · Tragkraft: 3kg

Material: Messing
Kettenglied Länge: 3.2 mm
Material-Eigenschaft: vernickelt
Herstellerfarbe: Nickel
Farbe: grau
Kategorie: Kugelkette
Länge (Tiefe): 50 m
Produkt-Art: Kugelkette
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Hersteller-Nr.: 159332
EAN: 4016138904406

Lieferumfang:

Bund zu 50 m

Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, 159332, Dekorative Kette
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,98*
€ 95,65*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 95,66*
Lager 1039
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 166,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,72*
€ 198,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,29*
€ 196,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,73*
€ 187,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,26*
€ 182,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,49*
€ 162,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 2,7298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.