Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 159332 Kugelkette Nickel Messing vernickelt 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A785421
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     159332
EAN/GTIN:
     4016138904406
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
Einsatz:
Befestigung von Abflussstöpseln in Badewanne oder Waschbecken. Idealer Einsatz in Feuchträumen. Sehr gut geeignet für ältere Waschbecken, bei denen der Stöpsel durch die Kette mit einem Gegengewicht verbunden ist.
Sehr gut geeignet für die Befestigung von Etiketten, z. B. an Kleidung oder Gepäckstücken.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Grundmaterial Messing ist sehr beständig gegen Korrosion. Vernickelt für Optik passend zu verchromten Armaturen oder Applikationen aus Edelstahl.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
Messing, vernickelt
besondere Verwendung in Feuchträumen
Badewannen- oder Waschbeckenkette
Lieferumfang:
Bund zu 50 m
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Durchmesser:
2.5 mm
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Nickel
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Kettenglied Länge:
3.2 mm
Produkt-Art:
Kugelkette
Weitere Suchbegriffe: dörner + helmer, Dekorative Kette
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,98*
€ 95,65*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,84*
€ 95,66*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 136,49*
€ 166,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,3596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.