Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-PL18M-2GC-16TX Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910245257
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241320000
EAN/GTIN:
     4050118029079
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 16 port
Weidmüller IE-SW-PL18M-2GC-16TX Industrial Ethernet Switch

IE-SW-PL18M-2GC-16TX

Netzwerk Switch. managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP 30, 0 °C...+60 °C. Die Premium Line von Weidmüller besteht aus High-End Switches mit erweiterten Management- sowie Sicherheitsfunktionen und eignet sich somit für anspruchsvolle Netzwerklösungen. Die Geräte sind mit Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Mit ihrer fortschrittlichen Ringredundanz Technologie (Wiederherstellungszeit ? 20 ms), erhöhen diese Geräte die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres industriellen Netzwerks. Der optional einsetzbare SFP-Transceiver bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Gigabit Varianten ermöglichen ebenfalls den Einsatz in Netzwerken mit hohem Kommunikationsaufkommen. Managed Fast Ethernet Varianten in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30). Managed Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports. Varianten mit 10 oder 18 Ports und Gigabit Uplink Ports. Full-Gigabit Switch mit 9 Ports. Unterstützt alle gängigen Protokolle TCP/IP-basierter industrieller Netzwerke (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP). Integrierte Redundanzmechanismen (Wiederherstellungszeit ? 20 ms) erhöhen die Zuverlässigkeit in Netzwerk-Ringstrukturen. Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL.

Kategorie: Industrial Ethernet Switch
Gewicht: 1630 g
Breite: 94 mm
Höhe: 135 mm
Länge (Tiefe): 142.7 mm
Typ: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Ethernet Ports: 16
Grundfunktionalität: Managed Switch
Produkt-Art: Industrial Ethernet Switch
Hersteller-Nr.: 1241320000
EAN: 4050118029079

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch weidmüller, 4050118029079, Weidmüller, 1241320000, IE-SW-PL18M-2GC-16TX, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.644,56*
€ 1.685,49*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,30*
€ 1.694,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.660,51*
€ 1.704,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.615,97*
€ 1.704,60*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 1.998,22*
€ 2.051,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,11*
€ 2.440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,57*
€ 2.434,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.024,48*
€ 2.409,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,78*
€ 2.392,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,22*
€ 2.377,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241500000
ab € 286,54*
Zubehör
Weidmüller
1286700000
ab € 196,62*
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 161,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.