Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SFP Switch

  SFP Switch  (3.770 Angebote unter 28.277.859 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SFP Switch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TP-Link
SG2428P
ab € 211,58*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
USW-PRO-8-POE
ab € 242,26*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
SG3428
ab € 123,17*
pro Stück
 
 Stück
Moxa
EDS-G308-2SFP
ab € 374,18*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TEG-30262 24-Port Switch, Gigabit 2x10G SFP+ Slots (7 Angebote) 
24-Port Gigabit Switch mit 2 x 10G SFP+ Slots 24 Gigabit-Ports 2x 10G SFP+ Slots 88 Gbit/s Schaltkapazität 1U rackmontierbar (Halterungen inbegriffen) Lüfterloses Design Der 24-Port Gigabit-Switch ...
Trendnet
TEG-30262
ab € 123,12*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-SGI8004P Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz (4 Angebote) 
Der ALLNET Industrieswitch ALL-SGI8004P ist ein sehr kleiner Switch mit erweitertem Temperaturbereich von -40°C - +75°C. Er ist durch seine kleinen Abmessungen sehr gut für Schaltschränke und Siche...
ALLNET
ALL-SGI8004P
ab € 80,73*
pro Stück
 
 Stück
Netgear
GS316EP-100PES
ab € 185,50*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TI-G162 16-Port DIN-Rail Switch Industrial Gigabit (10 Angebote) 
Die industriellen Gigabit-DIN-Rail-Switche von TRENDnet sind zuverlässige und robuste Netzwerklösungen, die für den Einsatz in extremen und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert sind. Jeder industr...
Trendnet
TI-G162
ab € 219,02*
pro Stück
 
 Stück
Zyxel
170460
ab € 347,47*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch DIN-Rail (7 Angebote) 
Trendnet TI-PG541 5-Port gehärteter industrieller Gigabit PoE+ Switch mit DIN-Rail 4 x Gigabit PoE+ (802.3at) Ports, 1 x Gigabit-Port und 1 x Gigabit SFP-Slot 120 W Voll-PoE+ Power Budget 12 Gbps S...
Trendnet
TI-PG541
ab € 155,04*
pro Stück
 
 Stück
Zyxel XGS2220-30HP Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz (12 Angebote) 
Nebula-Cloud-Managed Layer 3 Enterprise Switch Die XGS2220-Serie ist eine Familie von Layer-3-Access-Switche, die aus sechs Modellen besteht, darunter PoE-, Non-PoE- und Glasfaservarianten. Die Non...
Zyxel
XGS2220-30HP-EU0101F
ab € 770,81*
pro Stück
 
 Stück
D-Link
DGS-108/B
ab € 49,49*
pro Stück
 
 Stück
Netgear
GS510TPP-100EUS
ab € 265,82*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
USW-PRO-24-POE
ab € 565,08*
pro Stück
 
 Stück
Intellinet 10-Port L2+ Fully Managed PoE++ Switch mit 8 Gigabit Ethernet-Ports und 2 SFP-Uplinks, IEEE 802.3bt (4PPoE)-konform, (2 x 90 W Ports, 6 x 30 W Ports), 242 W PoE-Leist... (3 Angebote) 
PoE++ IEEE 802.3bt Layer 2+ Managed Switch mit zwei Gigabit-Uplinks und Self-Healing Network-Eigenschaften Der 10-Port L2+ Fully Managed PoE++ Switch mit 8 Gigabit Ethernet-Ports und 2 SFP-Uplinks ...
Intellinet
562003
ab € 205,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   252   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SFP Switch
^

SFP Switch – Lösung für kompakte Netzwerk-Implementationen

Ein SFP Switch basiert auf der Small Form-factor Pluggable Spezifizierung. Die umgangssprachlich auch als Mini-GBIC bezeichnete Lösung verbindet platzsparende Ports mit wartungsfreundlicher Hot-Swap-Technologie. Damit nehmen die Module wenig Raum ein und erlauben die Realisierung von hohen Portdichten. Die Module sind kompatibel mit SFF-Steckplätzen. Die am Markt angebotenen SFP-Geräte unterscheiden sich wie andere Switch-Komponenten durch Anzahl der Ports, dem Layer-Typ und Features wie VLAN und Power over Ethernet (PoE).

Anzahl der Ports

Die Anzahl der Ports eines Switches gibt an, wie viele Netzwerkgeräte Sie direkt an den Switch anschließen können. Eine Erweiterung der Kapazitäten ist dabei meist noch möglich: Dazu kombinieren Sie zwei Switches durch eine Uplink-Verbindung. In Hinsicht auf die Netzwerk- und Platzoptimierung ist es jedoch ratsam, vor dem Kauf die Anzahl an benötigten Ports zu ermitteln und eine angemessene Reserve für Erweiterungen einzukalkulieren.

Switch-Typ bestimmt über Optionen für das Netzwerkmanagement

Der Switch- bzw. Layer-Typ beschreibt, wie tief der Switch Eingriffe in den Netzwerktransfer erlaubt. Layer-2 Geräte ermöglichen nur oberflächliche Manipulationen wie Portsperren. Modelle vom Typ Layer-3 oder höher ermöglichen erweitertes IP-Filtering und Routing. Die Abgrenzung zum Router ist dabei fließend. Markante Unterschiede zwischen Layer-3+ Switches und Routern sind die Flexibilität und Hardwarenähe der Netzwerkmanagement-Logik. Die Switches sind in der Regel hardwarelastiger implementiert, was eine höhere Geschwindigkeit verspricht und mit geringerer Flexibilität bei der Konfiguration bezahlt wird.

Einfache Verkabelung: Power over Ethernet

SFP Switches mit Power over Ethernet Support ermöglichen eine einfache Verkabelung von Netzwerkkomponenten. Die Stromversorgung der als Powered Devices bezeichneten Geräte erfolgt über das Netzwerkkabel. Eine Installation separater Stromleitungen kann entfallen, was insbesondere an schwer zugänglichen Stellen günstig ist. Möchten Sie über den Switch Spannung einspeisen, benötigen Sie ein als Endspan-Device ausgelegten Switch. Alternativ ist die Einspeisung der nötigen Betriebsspannung über Midspan-Devices möglich. In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass alle nötigen Komponenten einschließlich der Verkabelung im Netzwerk mit der Power over Ethernet Technologie kompatibel sind.

VLAN

Für Unternehmensanwendungen sind Sicherheit, Flexibilität und Performance von hoher Bedeutung. VLAN ermöglicht das Netzwerk in Hinsicht auf Flexibilität und Performance durch eine virtuelle Segmentierung zu optimieren. Auch die Sicherheit kann durch VLAN profitieren: Das gilt insbesondere, wenn externe Teilnehmer in das Netzwerk integriert werden oder Arbeitsgruppen nicht über uneingeschränkten Zugriff im Netzwerk verfügen sollen. Die VLAN-Technologie ist hilfreich, in solchen Szenarien die Sicherheit zu erhöhen. Durch VLAN definieren Sie virtuelle (logische) Netzwerksegmente, die das physische Netzwerk in Segmente aufteilen. Ein logisches Teilnetz kann sich dabei über mehrere Switches erstrecken.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.