Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77427100 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.6W = 50W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 5.4cm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246615
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77427100
EAN/GTIN:
     8718699774271
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Philips Lighting 77427100 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 4.6W = 50W Warmweiß (Ø x L) 5cm x 5.4cm 2St.

4.6 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Sockel: GU10
Lichtstrom pro Lichtquelle: 355 lm
Entspr. Leistung: 50 W
Herstellerfarbe: Silber
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 50000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 cm
Inhalt: 2 St.
Leistung (Details): 4.6 W
Länge (Tiefe): 5.4 cm
Produkt-Art: LED
Bauform: Reflektor
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 77427100
EAN: 8718699774271
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 77427100 (Classic)

Lieferumfang:

2 Lampen

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,29*
€ 9,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,36*
Lager 1039
37
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 14,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.