Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-0352 Herst.-Nr.: 929001215218 EAN/GTIN: 8718699774271 |
| | |
|
| | |
| Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Highlights - Moderne Lampe in Form eines Reflektors
- Perfekt zur Akzentbeleuchtung
- Warmweißes Licht wie bei einer Glühlampe
- Erzeugt angenehmes warmweißes Licht
- Lange Lebensdauer von bis zu 15 Jahren
- Ähnliche Form und Größe wie Halogen-Spots
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 99 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 11 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 warmweiß philips, leuchtmittel gu10, led gu10 philips |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,70* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,64* | € 7,01* | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,71* | € 7,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,07* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|