Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WAT-300 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246698
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4538298
EAN/GTIN:
     4064161081861
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Renkforce RF-WAT-300 Wand-/Mastantenne GSM, UMTS, LTE

Omnidirektionale GSM, UMTS, LTE-Antenne zur Wand- oder Mastmontage
5,5 dBi Signalgewinn
Mit IP67 Schutzklasse
Einfache Montage

Strahler-Länge: 90 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Antennen-Typ: Wand-/Mastantenne
GSM-Frequenz: 900 + 1800 + 1900 + 2100 MHz
LTE-Frequenz: 2600 MHz
Höhe: 90 mm
Mobilfunk-Standard: LTE + UMTS + GSM
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 90 mm
Breite: 39.5 mm
Kategorie: Mobilfunkantenne
Netz-Eignung: GSM + UMTS + LTE
max. Signalgewinn: 5.5 dBi
UMTS-Frequenz: 2100 MHz
Hersteller-Nr.: RF-4538298
EAN: 4064161081861

Lieferumfang:

LTE Antenne + 5 Meter Kabel mit SMA-Stecker + NMO L-Halterung + 3x Schrauben + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Renkforce, RF-4538298, RF-WAT-300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,63*
€ 37,33*
2 Tage
123
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 37,34*
€ 3,50*
ab € 44,89*
€ 58,02*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 59,47*
€ 74,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.