Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320935 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.25A 27W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910247651
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320935
EAN/GTIN:
     4064161069623
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v
VOLTCRAFT VC-11320935 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.25A 27W

StandBy-Verbrauch <0,1 W
Ausgang N/A / 2.25 A
Leistung 27 Watt
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm (Außen-/Innen-Ø)

max. StandBy-Verbrauch <0,1 W · Weitbereichseingang · 1,8 m DC-Anschlusskabel · DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm (Außen-/Innen-Ø) · Überlast- und Kurzschlussfest.

Gewicht: 168 g
Höhe: 77 mm
Breite: 51 mm
Ausgangsstrom (max.): 2.25 A
Eingangsspannung: 100 + 240 V/AC
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Länge (Tiefe): 88 mm
ErP Status: Level VI
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Typ: FPPS 12-27W-N
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 27 W
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: VC-11320935
EAN: 4064161069623

Lieferumfang:

Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, VC-11320935, FPPS 12-27W-N, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät, A0-43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 17,11*
1 Tag
379
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,12*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,58*
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 36,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.