Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11320935 Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.25A 27W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A819642
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11320935
EAN/GTIN:
     4064161069623
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
voltcraft steckernetzteil 12v
steckernetzgerät 12v

Features:
StandBy-Verbrauch <0,1 W
Ausgang N/A / 2.25 A
Leistung 27 Watt
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm (Außen-/Innen-Ø)
Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
27 W
Höhe:
77 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
88 mm
Breite:
51 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
168 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
100 + 240 V/AC
Typ:
FPPS 12-27W-N
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
2.25 A
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, VOLTCRAFT, FPPS 12-27W-N, FTPS 12-27W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 17,11*
1 Tag
379
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,12*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,58*
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 36,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.