Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucci AIR Climate I Deckenventilator (Ø x H) 132cm x 31cm Flügelfarbe: Weiß Gehäusefarbe (Details): Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucci
Lucci
Artikel-Nr.:
     1039H-940910248959
Hersteller:
     Lucci AIR
Herst.-Nr.:
     210521
EAN/GTIN:
     9333509087977
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Lucci AIR Climate I Deckenventilator (Ø x H) 132cm x 31cm Flügelfarbe: Weiß Gehäusefarbe (Details): Weiß

6 Geschwindigkeiten (Eco-Motor)
Sommer- und Winterbetrieb
Inkl. Fernbedienung

Der Airfusion Climate DC ist ein hochwertig verarbeiteter Qualitäts-Deckenventilator von Lucci Air.
Inkl. hochwertiger Fernbedienung mit sechs verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Durch die eingesetzte DC-Technologie (Gleichstromübertragung) verbraucht dieser moderne Design-Deckenventilator bei gleicher Leistung etwa 40% weniger Strom.
Dieser energiesparende Deckenventilator verfügt über einen langlebigen, leistungsstarken Motor der geräuscharm ist. Mit 132 cm Durchmesser eignet er sich für Raumgrößen bis zu 35 m². Die Sommer-Winter-Funktion (Vorwärts- und Rückwärtslauf) erfolgt über die Fernbedienung. Im Sommer erzeugt der nach unten gerichtete Luftstrom eine erfrischende Brise. In den Wintermonaten kann die Laufrichtung des Ventilators zur Heizluftverteilung einfach per Fernbedienung umgekehrt werden – das sparen Sie sogar an ihren Heizkosten.

Kategorie: Deckenventilator
Betriebsspannung: 230 V
Rotor-Blätter: 4
Geschwindigkeitsstufen: 6
Gehäusefarbe: Weiß
Flügelfarbe: Weiß
Drehrichtung umschaltbar: Ja
Ventilator-Besonderheiten: mit Fernbedienung
Gewicht: 5.2 kg
Höhe: 31 cm
Leistung (Details): 35 W
Produkt-Art: Deckenventilator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 132 cm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 210521
EAN: 9333509087977
Hersteller: Lucci AIR
Modell: 210521 (Climate I)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Für Raumgröße bis 35 m²
Fernbedienung: 2x Micro-Batterie (inkl.)
Umgewälzter Luftstrom: 201,2 m³
Max. Dachschräge 13°
Material: Metall, Holz

Lieferumfang:

Climate I · Fernbedienung · Batterien · Montagematerial · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Lucci AIR, 210521, Climate I, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 12,00*
ab € 225,15*
€ 276,07*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 554,15*
€ 668,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,96*
€ 796,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,89*
€ 787,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,92*
€ 717,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,15*
€ 659,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.