Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator Airfusion Climate DC Weiß 132 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator Airfusion Climate DC Weiß 132 cm
Deckenventilator Airfusion Climate DC Weiß 132 cm
Artikel-Nr.:
     83JBB-210521
Hersteller:
     Beacon
Herst.-Nr.:
     210521
EAN/GTIN:
     9333509087977
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Abmessungen und technische Daten
  • 220-240 V ~ 50 Hz
  • Durchmesser: 132 cm
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Flügelfarbe: weiß
  • Stromaufnahme Motor: 3 / 5 / 9 / 14 / 21 / 35 W
  • Umdrehungen pro Minute: 51 / 78 / 106 / 134 / 162 / 191
  • max. Luftdurchsatz: 176 m³/min
  • Abstand Decke - Flügel: 30 cm
  • Gesamthöhe: 33 cm
  • Durchmesser Baldachin: 13 cm
  • Durchmesser Motorgehäuse: 15,3 cm
  • max. Deckenschräge: 20°
  • Vor- sowie Rücklaufoption (Sommer- und Winterbetrieb)
  • inklusive Fernbedienung: 6 Geschwindigkeiten / aus, Laufrichtungswechsel
  • Gewicht: 5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator ohne Licht, Deckenlüfter, Ventilator Decke, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 83JBB
2
€ 12,00*
ab € 225,15*
€ 276,07*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 554,15*
€ 668,96*
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.