| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910249399 Herst.-Nr.: 33206 EAN/GTIN: 4015162332063 |
| |
|
| | |
| PENTATECH 33206 NT04 Druckknopfmelder Glasfreier Druckknopfmelder für den Hausalarm Zur Montage auf dem Putz oder auf einer Unterputzdose Reset mit mitgeliefertem Schlüssel Druckknopfmelder NT04: Alarm per Knopfdruck Intuitiv und zuverlässig: Der glasfreie Druckknopfmelder NT04 ist für den manuellen Hausalarm konzipiert. Während bei anderen Meldern für den Hausalarm eine Glasscheibe eingeschlagen werden muss, kann beim NT04 in Notsituationen einfach die Knopffläche gedrückt werden – ohne Glassplitter und ohne dass später die Scheibe ersetzt werden muss. Der Melder in blauem Gehäuse ist deutlich mit der Aufschrift „Hausalarm“ gekennzeichnet. Die Auslösung wird über eine gut sichtbare Symbolfläche angezeigt. Einfache und flexible Montage Der Druckknopfmelder kann flexibel montiert werden: auf dem Putz oder auf einer handelsüblichen Unterputzdose. Im Lieferumfang sind ein Kasten zur Aufputzmontage und eine Adapterplatte für die Dosenmontage bereits enthalten. Zudem kommt der Melder mit einem Schlüssel für die einfache Rückstellung nach einer Alarmauslösung. Der NT04 besitzt einen universellen Anschluss durch Wechsler-Kontakt. Druckknopfmelder in blauem Gehäuse mit Aufschrift "Hausalarm" Zur Aufputzmontage oder zur Befestigung in einer Standard-Unterputzdose Auslösung wird mit gestreifter Fahne auf der Druckfläche angezeigt Rückstellung mit Schlüssel (1 x im Lieferumfang) Inkl. Aufputzmontagekasten und Adapterplatte für Montage in der UP-Dose. Kategorie: Druckknopfmelder Produkt-Art: Druckknopfmelder Hersteller-Nr.: 33206 EAN: 4015162332063 Gehäusefarbe: Blau Ausgang: Wechsler NO/NC, max. 3 A / 250 V AC Abm. Aufputz: 85 x 85 x 58 mm Abm. Unterputz: 85 x 85 x 23 mm Lieferumfang: Druckknopfmelder + Adapterplatte für Montage auf der UP-Dose + Aufputzmontagekasten + 2 x Maschinenschrauben für Montage auf der UP-Dose + 2 x Schrauben/Dübel für Wandmontage des Aufputzkastens + 1 x Schlüssel + Anleitung.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,70* | € 39,16* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,98* | € 39,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,98* | € 39,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,46* | € 40,12* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,00* | € 75,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|