Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 77399100 LED EEK G (A - G) GU5.3 Reflektor 5W = 35W Warmweiß (Ø x L) 5.05cm x 4.45cm dimmbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250563
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     77399100
EAN/GTIN:
     8718699773991
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Philips Lighting 77399100 LED EEK G (A - G) GU5.3 Reflektor 5W = 35W Warmweiß (Ø x L) 5.05cm x 4.45cm dimmbar 1St.

5 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 25000 h

Kategorie: LED
Energieeffizienzklasse: G
Sockel: GU5.3
Inhalt: 1 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle: 345 lm
Entspr. Leistung: 35 W
Herstellerfarbe: Silber
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K
Dimmbar: Ja
Lebensdauer circa: 25000 h
Schaltungen: 50000
Betriebsspannung: 12 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.05 cm
Länge (Tiefe): 4.45 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2200 K
Bauform: Reflektor
Gewicht: 34 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar
Leistung (Details): 5 W
Hersteller-Nr.: 77399100
EAN: 8718699773991
Modell: 77399100 (Warmglow)
Hersteller: Philips Lighting

Lieferumfang:

1 Lampe

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 9,15*
€ 13,33*
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,34*
Lager 1039
85
€ 6,99*
ab € 13,80*
€ 20,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.