Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9905 Herst.-Nr.: 929001904755 EAN/GTIN: 8718699773991 |
| | |
|
| | |
| Die Philips LED-Lampen WarmGlow bieten mit Lichtintensitäten für ein warm leuchtendes Dimmen wie bei traditionellen Leuchten ein ganz neues Erlebnis für dimmbare LEDs. Du hast die Möglichkeit, das Ambiente von funktionaler Beleuchtung bis hin zu einer einladenden und gemütlichen Atmosphäre zu wechseln. Highlights - Energiesparende-LED Lampe mit GU5,3-Sockel
- Vertraute Form, vergleichbar mit klassischen Glüh- und Halogenlampen
- Erzeugt weißes Licht (2700 K)
- Modernste LED Technologie - Extrem lange Lebensdauer von bis zu 25 Jahren
- Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI 80)
- Dimmfunktion
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 61.5 g | Höhe: | 5.3 cm | Länge: | 6.8 cm | Breite: | 11.7 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 dimmbar 2700k, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel dimmbar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,72* | € 10,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,32* | € 10,68* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,55* | € 11,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,47* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|