Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LD-12-12 LED-Trafo Konstantspannung 12W 1A Möbelzulassung, Überspannung, Montage auf entflammbaren Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252310
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2266524
EAN/GTIN:
     4064161075235
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Basetech LD-12-12 LED-Trafo Konstantspannung 12W 1A Möbelzulassung, Überspannung, Montage auf entflammbaren Oberflächen

Ausgang 12 VDC / 1 A
12 Watt Leistung
SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung)
Für zündfähige Oberflächen geeignet
Für den Gebrauch an Möbeln zugelassen

Der LED-Trafo lieferte eine konstante Ausgangsspannung von 12V.

Überhitzungsschutz
Überlast- und Überspannungsschutz, kurzschlussgesichert

Höhe: 12 mm
Breite: 50 mm
Prüfzeichen: SELV class II
Ausgangsstrom (max.): 1 A
Schutzklasse: II + IP20 + EMV · F · MM
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Max. Temperatur: 40 °C
Min. Temperatur: 0 °C
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Eingangsspannung (max.): 240 V/AC
Kategorie: LED-Trafo
Eingangsspannung (min.): 220 V/AC
LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung + Überspannung + Montage auf entflammbaren Oberflächen
Leistung (max.): 12 W
Betriebsspannung: 12 V/DC
Länge (Tiefe): 127 mm
Anschluss: Schraubklemme
Ausführung: Konstantspannung
Leistungsbereich: 12 W (max)
Produkt-Art: LED-Trafo
Hersteller-Nr.: BT-2266524
EAN: 4064161075235
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Netzgerät + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 12w, led treiber, basetech trafo, Basetech, BT-2266524, LD-12-12, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,33*
€ 14,56*
2 Tage
227
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 15,02*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,31*
€ 46,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.