Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-UHA-300 Kopfhörerverstärker Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252443
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4533696
EAN/GTIN:
     4064161078021
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer usb
kopfhörer
kopfhörer renkforce
Renkforce RF-UHA-300 Kopfhörerverstärker Grau (matt)

Von MP3 bis Standard-CD-Daten für verschiedene Audiodateiformate geeignet
Hohe Auflösungen von 16-bit/44 kHz bis zu nativen 24-bit/96 kHz
64-stufige analoge Lautstärkeregelung (computergesteuert)
Direkte Übertragung an Kopfhörer
Regelbarer Ausgang zur Übertragung an Aktivlautsprecher oder Endstufen
Fester Ausgang zum Anschluss von Vorverstärkern oder AV-Receivern
Zwei getrennte Master-Taktgeber ermöglichen eine optimale Verarbeitung aller Abtastraten ohne Wandlungs- oder Rundungsfehler

Dieser USB-DAC holt das Beste aus Ihren Kopfhörern und digitalen Musikdateien heraus. Schließen Sie ihn einfach an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops an und erleben Sie Ihre Musiksammlung wie nie zuvor.

Maximale Ausgangsleistung des Kopfhörerversstärkers: 125 mW, 32 Ohm

Kategorie: Kopfhörerverstärker
Schnittstellen (Ausgang): Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Schnittstellen (Eingang): USB 2.0
Stromversorgung: USB (integriert)
Stromversorgung: über USB
Herstellerfarbe: Grau (matt)
Breite: 63.06 mm
Höhe: 21 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Gewicht: 0.013 kg
Produkt-Art: Kopfhörerverstärker
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-4533696
EAN: 4064161078021

Lieferumfang:

USB DAC-Kopfhörerverstärker + 3,5 mm auf 6,35 mm Adapterkabel (Stecker/Buchse) + USB 2.0-Kabel Typ A Stecker auf Typ A Buchse + Etui + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4533696, RF-UHA-300, Kopfhörer-Verstärker, A0-16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 12,35*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,23*
€ 24,16*
€ 3,50*
ab € 32,34*
€ 42,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.