Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-UHA-300 Kopfhörerverstärker Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A886162
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4533696
EAN/GTIN:
     4064161078021
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer usb
kopfhörer
kopfhörer renkforce
Dieser USB-DAC holt das Beste aus Ihren Kopfhörern und digitalen Musikdateien heraus. Schließen Sie ihn einfach an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder Laptops an und erleben Sie Ihre Musiksammlung wie nie zuvor.
Features:
Von MP3 bis Standard-CD-Daten für verschiedene Audiodateiformate geeignet
Hohe Auflösungen von 16-bit/44 kHz bis zu nativen 24-bit/96 kHz
64-stufige analoge Lautstärkeregelung (computergesteuert)
Direkte Übertragung an Kopfhörer
Regelbarer Ausgang zur Übertragung an Aktivlautsprecher oder Endstufen
Fester Ausgang zum Anschluss von Vorverstärkern oder AV-Receivern
Zwei getrennte Master-Taktgeber ermöglichen eine optimale Verarbeitung aller Abtastraten ohne Wandlungs- oder Rundungsfehler
Lieferumfang:
USB DAC-Kopfhörerverstärker + 3,5 mm auf 6,35 mm Adapterkabel (Stecker/Buchse) + USB 2.0-Kabel Typ A Stecker auf Typ A Buchse + Etui + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
21 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
63.06 mm
Gewicht:
0.013 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Grau (matt)
Schnittstellen (Eingang):
USB 2.0
Schnittstellen (Ausgang):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Kopfhörerverstärker
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-UHA-300, Kopfhörer-Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 12,35*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,23*
€ 24,16*
€ 3,50*
ab € 32,34*
€ 42,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.