Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 21512 Hecke 15mm Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910253940
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     21512
EAN/GTIN:
     4007246215126
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Geländebau H0
Geländebau N
Geländebau TT
NOCH 21512 Hecke 15mm Hellgrün

Mit Blätterwerk
100 cm Gesamtlänge

Realistische Modellhecken, die mit dem bekannt hochwertigen NOCH Blattwerk beflockt sind.

Baugröße: H0 + N + TT
Kategorie: Hecke
Herstellerfarbe: Hellgrün
Breite: 8 mm
Höhe: 15 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 2 St.
Farbe: grün
Länge (Tiefe): 1000 mm
Produkt-Art: Hecke
Hersteller-Nr.: 21512
EAN: 4007246215126

Weitere Suchbegriffe: noch geländebau h0, geländebau h0, 4007246215126, NOCH, 21512
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 6,88*
1
€ 4,16*
ab € 4,91*
€ 6,90*
Lager 1039
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 4,91*
€ 6,90*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,91* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.