Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 73-10099-12-C Modellbahn-Litze 1 x 0.05mm² Bunt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254435
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     73-10099-12-C
EAN/GTIN:
     4260069828571
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Modellbaufarbe
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 73-10099-12-C Modellbahn-Litze 1 x 0.05mm² Bunt

Ideal für die Decoderverkabelung

12 dünne und hochflexible Litzen in den 10 Farben orange, gelb, grün, schwarz, weiß, grau, blau, rot, braun und violett. Ideal für die Anschlüsse von Lok- und Funktionsdecoder · Lieferung erfolgt in 5-m-Ringen.

Baugröße: Universell
Kategorie: Modellbahn-Litze
Herstellerfarbe: Bunt
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 0.05 mm²
Querschnitt: 1 x 0.05 mm²
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 0.7 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Herst.-Teilenr.: 73-10099-12-C
Farbe: mehrfarbig
Produkt-Art: Modellbahn-Litze
Länge (Tiefe): 5 m
Hersteller-Nr.: 73-10099-12-C
EAN: 4260069828571

Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 73-10099-12-C
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,18*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,27*
€ 72,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 11,454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.