Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Piko A-Gleis 55209 Flexgleis 940mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254464
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
piko gleise
H0 Piko A-Gleis 55209 Flexgleis 940mm 1St.

Profilhöhe 2,5 mm
Exakt gravierte Holzschwellen
Schlanke Vollprofilschienen

Das besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können. Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.
Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen. Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet.

Herst.-Teilenr.: 55209
Baugröße: H0
Gleisbauart: Flexgleis
Kategorie: H0 Piko A-Gleis
Ausführung: G940
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 940 mm
Produkt-Art: H0 Piko A-Gleis
Hersteller-Nr.: 55209
EAN: - - - - - - - - -
Entspricht 2x der Modullänge von 470 mm

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, H0, Piko, A-Gleis, 55209
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 7,64*
1 Tag
1187
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,65*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 14,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55299
ab € 5,22*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55290
ab € 3,58*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55291
ab € 3,57*
Sonstiges
PIKO Spielwaren
55298
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.