Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU Sekur Polimask BETA 433 506 Atemschutz Halbmaske ohne Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU
EKASTU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910254544
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433 506
EAN/GTIN:
     4013207433508
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
EKASTU Sekur Polimask BETA 433 506 Atemschutz Halbmaske ohne Filter

Doppelfilterhalbmaske aus EPDM bietet den optimalen Schutz bei allen Tätigkeiten · 2 Einatemventile minimieren den Einatemwiderstand · 1 großes Ausatemventil sorgt für geringen Ausatemwiderstand · Sehr komfortable Kopfbänderung mit Nackenverschluss · Durch Drehen der Filterfassung können Sie den Blickwinkel verändern bzw. Ihr Blickfeld erweitern · Brillengerechte Ausatemluftführung.

Gewicht: 165 g
Filter: ohne Filter
Produkt-Art: Atemschutz Halbmaske
Kategorie: Atemschutz Halbmaske
Material: EPDM
Normen: DIN EN 140
Hersteller-Nr.: 433506
EAN: 4013207433508

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,42*
€ 24,96*
€ 5,00*
ab € 17,96*
€ 24,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,49*
€ 8,50*
ab € 18,36*
€ 25,52*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 40,22*
€ 52,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,37*
Zubehör
Ekastu
422 395
ab € 4,53*
Zubehör
Ekastu
422 399
ab € 9,75*
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,02*
Zubehör
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,91*
Zubehör
Ekastu
292082
ab € 54,05*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.