| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910254624 Herst.-Nr.: G55934/17 EAN/GTIN: 4004353190421 |
| |
|
| | |
| Brilliant Princeza Deckenleuchte Halogen GU10 50 W Rosa Leuchtfarbe: Warm-Weiß Inkl. Leuchtmittel Schutzart: IP20 Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Gezieltes Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Strahlern. Der sparsame Deckenstrahler Princess hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe spezifisch eingestellt werden.Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar. Mit 3000 Kelvin liegt die Lichtfarbe des Deckenstrahlers im warmweißen Bereich und trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits inbegriffen. Energieeffizienzklasse: n.rel Produktart: Kinder-Deckenleuchten Raum: Kinderzimmer Leuchtmittel enthalten: Ja Energieeffizienzklasse: n.rel. Hersteller-Nr.: G55934/17 EAN: 4004353190421 Energieeffizienzklasse: n.rel. Lieferumfang:
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte gu10, 4004353190421, Brilliant, G55934/17, Princeza, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte, Kinderlampen, Kinderleuchten, Kinderlicht, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenleuchte, Zimmerlicht, Zimmerbeleuchtung, Zimmerlampe, Zimmerleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,31* | € 42,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,66* | € 48,53* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,27* | € 66,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|