| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1910210 Herst.-Nr.: G55934/17 EAN/GTIN: 4004353190421 |
| | |
|
| | |
| Princess Rondell 3-flammig pink Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte anstrahlen. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Der sparsame Deckenstrahler Princess hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Die Lichtfarbe des Deckenstrahlers liegt im warmweißen Bereich und trägt zu einer wohnlichen Atmosphäre bei. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten. SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen. Leuchtmittel wechselbar Farbenfrohe Lichtlösungen für Kinderzimmer - Gewicht: 0,776 kg, - Höhe: 110, - Länge: 145 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,776 kg | Länge: | 145 | Höhe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,33* | € 42,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,81* | € 48,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,18* | € 66,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|