Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21-01-026 Gleisbesetztmelder Bausatz 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21-01-026
21-01-026
Artikel-Nr.:
     1039H-940910258472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21-01-026
EAN/GTIN:
     4260069828182
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
21-01-026 Gleisbesetztmelder Bausatz 4fach

Der 4fach Gleisbesetztmelder ist besonders für den Einsatz in analogen Anlagen geeignet, da er schon dann den Besetzt-Zustand eines Gleisabschnittes erkennt, wenn nur geringe Ströme fließen. Die Rückmeldeausgänge sind mit max. 250 mA belastbar.

Kategorie: Gleisbesetztmelder
Besonderheiten: 4fach
Modellausführung: Bausatz
Breite: 74 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 83 mm
Produkt-Art: Gleisbesetztmelder
Hersteller-Nr.: 21-01-026
EAN: 4260069828182

Weitere Suchbegriffe: 21-01-026
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 19,09*
2 Tage
49
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 19,11*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 31,38*
€ 40,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.