Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 21-01-026 Gleisbesetztmelder Bausatz 4fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A94258
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     21-01-026
EAN/GTIN:
     4260069828182
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Der 4fach Gleisbesetztmelder ist besonders für den Einsatz in analogen Anlagen geeignet, da er schon dann den Besetzt-Zustand eines Gleisabschnittes erkennt, wenn nur geringe Ströme fließen. Die Rückmeldeausgänge sind mit max. 250 mA belastbar.
Hinweise:
Tipp: Auch Wagen werden zu Stromverbrauchern, wenn man eine Achse mit Widerstandslack bestreicht. Vorbereitet für Einbau in Gehäuse (52 12 56). Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung. Baustein fertig aufgebaut und geprüft.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Breite:
74 mm
Besonderheiten:
4fach
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Gleisbesetztmelder
Weitere Suchbegriffe: 04016138076776, 04260069828182, TAMS Elektronik, gleisbesetztmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 19,25*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 19,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,51*
€ 31,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.