Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 120159 H0 Lokschuppen/Lokwerkstatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259091
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     120159
EAN/GTIN:
     4104090001599
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 120159 H0 Lokschuppen/Lokwerkstatt

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Platz für Fahrzeuge bis 250 mm LüP, Tordurchfahrtshöhe 68 mm. Der Kamin des Werkstattanbaus ist für den Einsatz eines Rauchgenerators (Seuthe Nr. 7) vorbereitet. Ein besonders wichtiges Merkmal dieses Modells ist die Durchfahrtsmöglichkeit, da beide Stirnwände große Tore besitzen. Die Modulbauweise lässt variable Baumöglichkeiten zu. Mehrere Gebäude nebeneinander zu bauen ist ebenfalls möglich.

Baugröße: H0
Ausführung: Lokschuppen/Lokwerkstatt
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 150 mm
Höhe: 275 mm
Länge (Tiefe): 266 mm
Hersteller-Nr.: 120159
EAN: 4104090001599

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090001599, Faller, 120159
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,12*
€ 67,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 67,23*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 86,42*
€ 106,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seuthe
7
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.