Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 8132 N Kopfsteinpflaster (L x B) 200mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260663
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     8132
EAN/GTIN:
     4001738081329
Suchbegriffe:
Geländebau N
Modellbau Strassenbau Material
Busch 8132 N Kopfsteinpflaster (L x B) 200mm x 160mm

Für den Straßenbau in Miniatur

Baugröße: N
Kategorie: Kopfsteinpflaster
Modellausführung: Selbstklebend
Breite: 160 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Kopfsteinpflaster
Länge (Tiefe): 200 mm
Hersteller-Nr.: 8132
EAN: 4001738081329

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4001738081329, Busch, 8132
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 7,32*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,33*
Lager 1039
45
2
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 13,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.