Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 8132 N Kopfsteinpflaster (L x B) 200mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A96261
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     8132
EAN/GTIN:
     4001738081329
Suchbegriffe:
Geländebau N
Modellbau Strassenbau Material

Features:
Für den Straßenbau in Miniatur
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
160 mm
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Selbstklebend
Produkt-Art:
Kopfsteinpflaster
Weitere Suchbegriffe: 04001738081329, Busch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 7,32*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,33*
8 Tage
45
2
€ 6,99*
ab € 9,95*
€ 13,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.