Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Barthelme 00902540 Micro Glühlampe 24V 0.96W T1 1/4 Klar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910260963
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00902540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Signallampe
Leuchtmittel Bipin
5er Pack Barthelme 00902540 Micro Glühlampe 24V 0.96W T1 1/4 Klar

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): T1 1/4

Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.

Kategorie: Micro Glühlampe
Sockel: T1 1/4
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 0.04 A
Inhalt: 1 St.
Länge (Anschlussdrähte): 17 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.10 mm
Leistung (Details): 0.96 W
Industrieverpackung: Nein
Produkt-Art: Micro Glühlampe
Länge (Tiefe): 11.50 mm
Typ: 00902540
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00902540
EAN: - - - - - - - - -
Hersteller: Barthelme
Modell: 00902540
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, signallampe 24v, signallampe, barthelme signallampe, Barthelme, 00902540, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,08*
1 Tag
138
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,10*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,35*
€ 10,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.