Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11 355 H0 Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261502
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11 355
EAN/GTIN:
     4013285113552
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11 355 H0 Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Für H0 Schmalspurlokomotiven.Das Original stand an der Strecke Pirna-Gottleuba. Ein typisches Vorbild aus der Dampflok-Ära, Tore sind manuell beweglich.Der Bockkran war damals ein wichtiges Hilfsmittel bei Lokreparaturen.

Gleismittenabstand: 44 mm, lichte Torhöhe: 52 mm, lichte Torbreite: 32 mm · Für Schmalspurloks bis LüP 135 mm · Auhagen-Bausatz.

Baugröße: H0
Ausführung: Lokschuppen,zweiständig mit Bockkran
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 93 mm
Höhe: 75 mm
Länge (Tiefe): 170 mm
Epoche: III
Hersteller-Nr.: 11355
EAN: 4013285113552

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,11*
€ 31,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 31,09*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 41,48*
€ 53,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.