Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 21-01-004 LED-Konstantstromquelle 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261537
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     21-01-004
EAN/GTIN:
     4260069828533
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
LED Treiber
LED-Konverter
TAMS Elektronik 21-01-004 LED-Konstantstromquelle 1St.

Schaltung wird in eine Leitung der LED eingeschleift, dadurch können Sie die LED an Gleich- oder Wechselspannungen von ca. 3 V bis 20 V direkt anschließen. Bausatz mit ausführlicher Aufbauanleitung.

Ausgangsstrom max.: 25 mA.

Baugröße: Universell
Kategorie: LED-Konstantstromquelle
Modellausführung: Bausatz
Betriebsspannung min.: 3 V
Betriebsspannung max.: 20 V
Betriebsspannungsbereich: 3 - 20 V
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: LED-Konstantstromquelle
Betriebsspannung: 3 - 20 V AC/DC V DC/AC
Hersteller-Nr.: 21-01-004
EAN: 4260069828533

Weitere Suchbegriffe: LED-Netzteil, Lichttechnik Modellbahn, elektronik modellbahn, TAMS Elektronik, 21-01-004
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,87*
1 Tag
122
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,88*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.