Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria P12EASY 802191.0000 Pulverfeuerlöscher 12kg Brandklasse: A, B, C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria
Gloria
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264672
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     8021910000
EAN/GTIN:
     4006325228552
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Gloria P12EASY 802191.0000 Pulverfeuerlöscher 12kg Brandklasse: A, B, C 1St.

Löschmitteltyp: Pulver
N/A
N/A
N/A

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · Hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech · Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff · Wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche · Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial.

Löschmittel: Pulver
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Brandklasse: A + B + C
Leistungsklasse: A55 + B233
Farbe: schwarz + rot
Min. Temperatur: -30 °C
Temperaturbereich: -30 - 60 °C
Max. Temperatur: 60 °C
Kategorie: Pulverfeuerlöscher
Löschmittelleistung: 15 LE
Füllmenge: 12 kg
Produkt-Art: Pulverfeuerlöscher
Hersteller-Nr.: 802191.0000
EAN: 4006325228552

Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, 4006325228552, Gloria, 802191.0000, P12EASY, feuer, brandbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 12 Kilogramm (ab € 17,49584* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.