Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergo 5880 Schwarz Sekundenkleber 5880.020.H1.E500 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo
Ergo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264674
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5880.020.H1.E500
EAN/GTIN:
     7610855588023
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Ergo 5880 Schwarz Sekundenkleber 5880.020.H1.E500 20g

Immer dann, wenn extreme Ansprüche an die Klebung gestellt werden, ist dieses Spezialprodukt das Mittel der Wahl. Bei gleichzeitigem Auftreten von Feuchtigkeit, Wärme und dynamischer Last erbringt ergo.® 5880 höchste und dauerhafte Festigkeiten. Es ist beständig gegen Schlag- und Schälkräfte und ist mit seiner Temperaturbeständigkeit bis +120 °C auch da angezeigt, wo geklebte Teile später noch ein Lötbad durchlaufen müssen. Die schwarze Farbe ist ein zusätzlicher Vorteil, wenn es um Klebungen im Lautsprecherbau geht.

Viskosität: 400 mPas
Temperaturbeständigkeit: -55 bis +120 °C
Inhalt: 20 g
Produkt-Art: Sekundenkleber
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Sekundenkleber
Signalwort: Achtung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 5880.020.H1.E500
EAN: 7610855588023

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,02 Kilogramm (ab € 1.831,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.