Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 31079-AA ACRYL-Schutzlack RAL 7035 Lichtgrau 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910264948
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31079-AA
EAN/GTIN:
     5412386201288
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Acrylfarbspray
Acryl-Lack
CRC 31079-AA ACRYL-Schutzlack RAL 7035 Lichtgrau 400ml

Sehr schnelle Trocknung
Hervorragende Haftung
Hohe Deckkraft

ACRYL RAL sind professionelle Schutzlacksprays auf hochwertiger Acrylharzbasis. Sie sind in einer Vielzahl an RAL-spezifizierten Farbtönen verfügbar. ACRYL RAL ist ideal geeignert für farbtongenaue Schutzlackierungen und zur Ausbesserung von RAL-Lackierten Oberflächen an Anlagen, Fahrzeugen, Geländern, Rohren, Tanks, Zäunen, usw.

Sehr schnelle Trocknung · Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen durch die einzigartige Kombination aus Elastizität und Festigkeit · Geeignet für Industrie-Anwendung an verschiedensten harten Oberflächen · Hohe UV-Beständigkeit · Enthält keine Schwermetalle · Hohe Deckkraft · Farbkraft und -glanz bleiben über eine lange Zeit erhalten.

Inhalt: 400 ml
Signalwort: Gefahr
Kategorie: Acryllack
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Produkt-Art: Acryllack
Farbe: grau
Typ: RAL 7035
Hersteller-Nr.: 31079-AA
EAN: 5412386201288


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acryl-Schutzlack, Acryllack, Acryllasur, Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryl-lack ral 7035, acryl lack, crc acryl-lack, 5412386201288, CRC, 31079-AA, Schutzlack, Schutz-Lack, Lack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 3,19*
ab € 4,06*
€ 5,63*
1 Tag
7
5
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,68*
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,21*
1 Tag
18
6
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 7,91*
Lager 1039
97
1
€ 6,99*
ab € 11,58*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 28,95* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.