Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SUPER33+-25X33 Isolierband Scotch® Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265044
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SUPER33+-25X33
EAN/GTIN:
     0054007089490
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isoband schwarz
3M SUPER33+-25X33 Isolierband Scotch® Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St.

Schwarz
(L x B) 33 m x 25 mm

Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro Isolierband ist das marktführende Original PVC Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse verfügt über ein mit einem hochwirksamen Klebstoff beschichtetes elastisches Trägermaterial. Es eignet sich bestens für die elektrische Primärisolierung aller Aderund Kabelverbindungen bis zu 600 V und bietet nachhaltig feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz für einen breiten Temperatureinsatz von von18°C bis 90°C nach VDE. Seine sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft über den gesamten Temperaturbereich ermöglicht ein faltenfreies Wickeln. Es schützt ausgezeichnet vor Abrieb, Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV Strahlung. Scotch® Super 33+ Vinyl Elektro Isolierband ist flammhemmend nach UL 510 und zertifiziert nach UL, CSA und VDE.

Premium Vinyl Elektro-Isolierband mit hoher Flexibilität, besonders bei Niedrigtemperaturen · Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -18°C bis 90°C nach VDE · Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Kupferkorrosion, Öl, Lösungmittel und UV-Strahlung · Sehr gute Elastizität, Flexibilität und Rückstellkraft ermöglicht faltenfreies wickeln · Flammhemmend nach UL 510.

Kategorie: Isolierband
Breite: 25 mm
Dicke: 0.178 mm
Reißkraft: 26 N/10 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -18 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Klebertyp: Gummi-Harz
Trägermaterial: PVC
Serie: Scotch®
Typ: SUPER33+-25X33
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 33 m
Farbe: schwarz
Materialstärke: 0.178 mm
Temperaturbereich: -18 - 90 °C
Produkt-Art: Isolierband
Durchschlagspannung: 600 V
Hersteller-Nr.: SUPER33+-25X33
EAN: 0054007089490

Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 00054007089490, 3M, SUPER33+-25X33, 7000043003
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 13,76*
38 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,92*
€ 13,78*
18 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 13,99*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,20563*
€ 14,04563*
Lager 1039
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,57*
€ 41,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,57*
€ 37,57
pro Paket
1 Paket enthält 33 Meter (ab € 0,95667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.