Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall Gaze Typ 100 Bühnenvorhang (B x H) 4m x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265534
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     0155X34B
EAN/GTIN:
     4049521162886
Suchbegriffe:
Bühnenvorhang
Adam Hall Gaze Typ 100 Bühnenvorhang (B x H) 4m x 3m

Der Gaze 100 ist ein besonders feinmaschiges, winddurchlässiges Netzgewebe aus Polyethylen mit sehr hoher Blickdichte für Verkleidungen, Vorhänge und als Sichtschutz in der Bühnen- und Event-Technik, im Messebau und vielen anderen Bereichen. Das strapazierfähige, reißfeste Material ist als Meterware in 3 m Breite und konfektioniert mit Ösen und Saum in verschiedenen Größen und den Farben schwarz und weiß lieferbar.Gaze 100 ist säure- und witterungsbeständig, hitzefest und wasserabweisend. Zur Befestigung gibt es Spannklammern und Kabelbinder als Zubehör.Rundum gesäumt und geöst (Ösenabstand 50 cm)UV-beständig und farbecht bis 3 Jahreabwaschbarblickdicht ab ca. 5 m EntfernungTemperaturbereich -30°C bis +70°CSonderanfertigungen auf Anfrage erhältlichMaßtoleranzen von +/- 5% sind technisch bedingt und abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.zur Anwendung als Open-Air Bühnenverkleidung, Bauzaunnetz, Messestandverkleidung, Sichtschutz, Sonnenschutz, Windschutz, Staubschutz

Farbe: schwarz
Breite: 4 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Bühnenvorhang
Produkt-Art: Bühnenvorhang
Höhe: 3 m
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 0155X34B
EAN: 4049521162886
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Adam Hall, 0155X34B, Gaze Typ 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.