Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall Akustikmolton B1 Bühnenvorhang (B x H) 4m x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265562
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     0160X43
EAN/GTIN:
     4049521211324
Suchbegriffe:
Bühnenvorhang
Adam Hall Akustikmolton B1 Bühnenvorhang (B x H) 4m x 3m

Akustikmolton, flammhemmend imprägniert, 500-g-Qualität, für Proberaum, Studio und Bühne, mit exzellenter Schallabsorption.Der Stoff ist einseitig im 25-Zentimeter-Abstand geöst und mit einem zusätzlichen Gurtband hinterlegt, so dass er sich sowohl straff gespannt als auch mit lockerem Faltenwurf schnell und sicher anbringen lässt. Zum Einsatz kommen rostfrei beschichtete, brünierte Ösen mit 15 Millimeter Lochdurchmesser. Die Außenkanten sind gesäumt, die Unterkante ungesäumt, damit der Stoff schnell und einfach in der benötigten Länge selbst konfektioniert werden kann.

Farbe: schwarz
Breite: 4 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Bühnenvorhang
Produkt-Art: Bühnenvorhang
Höhe: 3 m
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 0160X43
EAN: 4049521211324
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Adam Hall, 0160X43, Akustikmolton B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,93*
€ 567,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,20*
€ 546,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,91*
€ 536,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.