Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Pattex KUNSTSTOFF Spezialkleber PXSM2 Transparent 30g/je Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265840
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PXSM2
EAN/GTIN:
     4015000417327
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Hartschaumkleber
3er Pack Pattex KUNSTSTOFF Spezialkleber PXSM2 Transparent 30g/je Pack

Transparent
Schnell härtend
Flexible Verklebung

Der praktische Helfer für Reparaturen im Haushalt.

Besonders hohe Festigkeit bei Hart- und Weichkunststoffen (Bsp. PVC, ABS, Polysterol, Plexiglas, etc.) · Transparent · Schnell härtend · Flexible Verklebung · Temperatur bis zu +70 °C.

Geeignet für: Alle Hart- und Weichkunststoffe
Temperaturbeständigkeit: +70 °C
Inhalt: 30 g
Signalwort: Gefahr
Herstellerfarbe: Transparent
Kategorie: Spezialkleber
Produkt-Art: Spezialkleber
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: PXSM2
EAN: 4015000417327

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Weitere Suchbegriffe: Styroporkleber, kunststoffkleber pattex 30g, kunststoffkleber, kunststoffkleber tangit, 4015000417327, Pattex, PXSM2, KUNSTSTOFF, Kleben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,61*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,76*
€ 37,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,69*
€ 40,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,58667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PXSS1
ab € 3,04*
Zubehör
Henkel
PXSM1
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.