Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 25600 Gleitschichtmaterial-Spray 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ballistol
Ballistol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265956
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25600
EAN/GTIN:
     4017777256000
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
antihaftspray
Ballistol 25600 Gleitschichtmaterial-Spray 200ml

Effektive Gleitaktivität
Verminderung der Haft- und Rollreibung
Kurzzeitige und dauerhafte Schmierung

Teflon®-Spray hilft überall dort, wo kurzzeitige oder dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität gefragt und ölverschmierte Hände verpönt sind. Die PTFE-Partikel im Submikrobereich haften selbst in mikroskopisch kleinen Oberflächenrissen und verleihen dem Material effektive Gleitaktivität. Erfolgreich bewährt bei allen groß- und kleinflächigen gleitenden Schichten sowie zur drastischen Verminderung der Haft- und Rollreibung. Typische Einsatzgebiete sind Laufrollen, Gleitbahnen, Seilzüge, Teleskopführungen wie z.B. Autoantennen, Getriebe, Zahnräder und Lager aus Kunststoffen jeder Art. Der Wirkstoff PTFE ist weltweit bekannt unter dem Namen „Teflon®“. Dies ist eine eingetragene Marke der Firma DuPont USA und darf ohne deren Genehmigung nicht verwendet werden.

Inhalt: 200 ml
Produkt-Art: Teflon-Spray
Kategorie: Teflon-Spray
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 25600
EAN: 4017777256000


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4017777256000, Ballistol, 25600, Öl, Öle, schmiermittel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
6
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 3,99*
1 Tag
241
6
€ 5,45*
ab € 3,06*
€ 4,01*
1 Tag
165
6
€ 5,59*
ab € 3,22*
€ 4,19*
1 Tag
241
18
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,25*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
1 Stück enthält 0,2 Liter (ab € 38,35* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.