Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > PTFE-Spray

  PTFE-Spray  (67 Angebote unter 30.821.508 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PTFE-Spray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PTFE-Spray"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
PTFE-Spray 400ml E-COLL (8 Angebote) 
PTFE-Spray Ausführung: Fett- und silikonfrei. Temperaturbeständig von –80 °C bis +260 °C. Anwendung: Fest trocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel. Zur Schmierung von Sägeblättern und Gewi...
E-Coll
4317784349185
€ 3,73*
pro Stück
 
 Stück
Weicon 10000151 (11300400) WEICON PTFE-Spray 400 ml (7 Angebote) 
WEICON PTFE-Spray 400 ml WEICON PTFE-Spray ist ein fettfreies Trockenschmiermittel mit gleichzeitiger Antihaftwirkung auf der Basis von PTFE (Polytetrafluorethylen). WEICON PTFE-Spray haftet auf al...
Weicon
11300400
€ 10,40*
pro 0,4 Liter
 
 Stück
Caramba PTFE-Spray 500 ml 60278505 (24 Angebote) 
Caramba PTFE-Spray 500 ml PTFE-Spray Universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis. Ausstattung: Wirklt von -30 °C bis +250 °C · Chemisch beständig · Perfekte Notlaufeigenschaften ...
Caramba Chemie
60278505
€ 8,86*
pro Stück
 
 Stück
PTFE-Spray weißlich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS (10 Angebote) 
PTFE-Spray weißlich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS transparentes, hochwirksames Trenn- und Gleitmittel bei der Gummi-, Kunststoff- und Holzverarbeitung · Antihaftbeschichtung von Dichtungen oder...
PROMAT
4000354605
€ 4,64*
pro Stück
 
 Stück
WD 40 49396 Hochleistungs-PTFE Schmierspray dunkelgelb NSF H2 NSF H2 registrier (22 Angebote) 
Hochleistungs-PTFE Schmierspray dunkelgelb NSF H2 400 ml Spraydose Smart Straw™ enthält Festschmierstoff PTFE für verbesserte Gleit- und Trenneigenschaften · reduziert Reibung und Verschleiß · verl...
WD-40 Company
49396/25NBA
€ 9,20*
pro Stück
 
 Stück
PTFE-Spray 400ml E-COLL Efficient WE (8 Angebote) 
PTFE-Spray EFFICIENT • Festtrocknendes Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel • Hochwirksames Trennmittel bei der Holz-, Kunststoff- und Gummiverarbeitung • Fett- und Silikonfrei • Zur Schmierung vo...
E-Coll
€ 3,21*
pro Stück
 
 Stück
BALLISTOL 25607 PTFE Trockenschmierung farblos / weißlich nach dem Trocknen 40 (19 Angebote) 
PTFE Trockenschmierung farblos/weißlich n.dem Trocknen 400ml Spraydose BALLISTOL Trockenschmierung für sensible Bereiche · dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität · Verminderung der Haft-, Gleit u...
BALLISTOL
25607
€ 6,82*
pro Stück
 
 Stück
PTFE-Spray, 500 ml (4 Angebote) 
Das PTFE-Spray ist ein farbloses Schmier-, Trenn- & Gleitmittel und hervorragend geeignet für sichtbare Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitensch...
Petec
74050
€ 6,24*
pro Dose
 
 Dose
WEICON Allround-Spray AT-44 Multifunktionsöl mit PTFE 400 ml (8 Angebote) 
WEICON AT-44 ist ein Allround-Spray mit PTFE und ohne Silicon. Es vereint durch seine spezielle Wirkstoffformel und durch den sehr niedrigen Reibwert Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung,...
Weicon
11250400
€ 8,58*
pro 0,4 Liter
 
 Stück
PTFE Öl-Spray bis 230°, 400 ml, vollsynthetisch (1 Angebot) 
PTFE-Öl-Spray • Zum Schmieren von feinmechanischen und druckbelasteten Teilen in einem enorm großen Temperaturbereich • Für dauerhafte Schmierung unter sehr starkem Druck und reibenden Bedingungen ...
Strenge
€ 12,27*
pro Dose
 
 Dosen
PTFE-Spray OKS® 571 400ml Sprds. (8 Angebote) 
PTFE-Spray OKS 571 - 180° bis + 260° Grad Spraydose a 400 ml
OKS
1123380178
€ 15,77*
pro Stück
 
 Stück
PTFE-Spray, Teflonspray 400 ml (2 Angebote) 
PTFE-Spray • Rostschutz nach dem Schweißen oder an Montageschäden • Spezialschmiermittel für alle wartungsfreien Gleitschmierungen • Hochtemperaturbeständiger Oberflächenschutz -60°C bis +250°C mit...
Strenge
€ 10,07*
pro Dose
 
 Dose
Rocol Foodlube® WD Spray Schmierstoff PTFE lebensmitteltauglich, Spray 300 ml (1 Angebot) 
Handelsname = Foodlube® WD Spray Schmierstoff Typ = PTFE Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 300 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja Typ = Mehrzweckschmierstoff Rocol FG WD and LubricantTh...
Rocol
15010
€ 31,08*
pro Stück
 
 Stück
Cimco
151002
€ 21,60*
pro Stück
 
 Stück
PTFESPRAY Trockenschmierstoff, PTFE-Spray, 400 ml Spraydose (1 Angebot) 
Temperaturbereich: -60 bis +260 °C Beschreibung: Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Schmier- und Trennmittel z.B. auf Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie. Haftet auf allen Material...
LANDEFELD
PTFESPRAY
€ 14,22*
pro Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PTFE-Spray
^

Anti-Haftspray - Die Trockenschmierung aus der Spraydose

Das Anti-Haftspray basiert auf einem Trockenschmierstoff, zumeist PTFE. Das Spray erzeugt einen Film, der dauerhaft gleitend wirkt und die Oberflächen vor jeder Schmutzanhaftung schützt. Er ist resistent gegen viele Chemikalien und unterdrückt Korrosion.

Die Schmierung ohne Fette, Öle und Silikone

Das Anti-Haftspray ist ein Schmiermittel, das nicht auf Fetten, Ölen oder Silikonen basiert. Es zählt zu den Trockenschmiermitteln, die auch unter der Bezeichnung Festschmierstoff bekannt sind. Diese Kategorie innerhalb der Schmiermittel zeichnet sich durch ihren sehr hohen Gehalt von stabilen Partikeln aus. Sie sind entweder eine Zutat in professionellen Schmiermitteln oder eigenständige Schmierstoffe. Die einzelnen Partikel der Festschmierstoffe gleiten ineinander und erzeugen sehr geringe Reibungswerte. Diese Vorteile vereint das Anti-Haftspray. Es ist in höchstem Maße einfach und sauber in der Anwendung. Der Schmierstoff befindet sich in einer Spraydose und wird durch die Verwendung eines Aerosols auf die zu schmierenden Flächen aufgetragen. Die Anwendungsbereiche sind breit gefächert. Das Spray ist in der Fertigung und Wartung von Lagern häufig im Einsatz. Es eignet sich für die professionelle Schmierung empfindlicher Kunststoffe und mindert die Geräuschentwicklung.

Der Festschmierstoff PTFE im Detail

Eines der gebräuchlichsten Anti-Haftsprays ist das PTFE-Spray. Die Abkürzung PTFE steht für Polytetrafluorethylen. Dieses Polymer wird häufig für die Beschichtung verwendet oder als Dichtstoff. Es findet seinen professionellen Einsatz in der Chemie, weil es besonders resistent gegen aggressive Stoffe ist. Das PTFE kann Behälter und Rohre im Inneren beschichten und erhöht deren Lebensdauer enorm. Diese Eigenschaften importiert das Anti-Haftspray als mobile Lösung. Dieser sprühbare Schmierstoff
  • ist hochresistent gegen Alkohole, Basen, Öle, Ketone und andere Chemikalien,
  • zeigt einen minimalen Reibungskoeffizienten,
  • bewirkt nahezu ein Gleichgewicht von Haft- und Gleitreibung und
  • ist gegen die Anhaftung der meisten Stoff resistent.
Das Anti-Haftspray erzeugt einen dauerhaften Gleitfilm, der gegen Korrosion und Alterung wirkt. Die Beschichtung ist hygienisch und hält jede Fläche sauber von Verschmutzungen oder Feuchtigkeit. Es schafft gute Voraussetzungen für das Gleiten verschiedenartiger Materialien aufeinander. Das Anti-Haftspray eignet sich auch für die Schmierung zwischen gleichartigen Materialien.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.