Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 387605 Edelstahl-Lenk- und Bockrollen Ausführung (allgemein) Lenkrolle - Kugellager Stop-fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blickle
Blickle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266079
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     387605
EAN/GTIN:
     4047526387600
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Blickle 387605 Edelstahl-Lenk- und Bockrollen Ausführung (allgemein) Lenkrolle - Kugellager Stop-fix

Gehäuse: Aus hochwertigem rostfreiem Chromnickelstahl gepresst. Lenkrollen-Gehäuse mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz · Mit Drehkranzabdichtung · Sämtliche Einbauteil wie Kugeln und Achsmaterial sind rost- und säurebeständig · Radachse verschraubt · Oberfläche gleitgeschliffen. Räder: Reifen: Elastik-Vollgummi · Leichlaufqualität · Farbe grau · Spurlos 65° Shore A · Aufvulkanisiert · Unlösliche Verbindung · Geringer Rollwiderstand. Radkörper: Aus hochwertigem Polyamid · Farbe schwarz · Stoß- und schlagfest · Korrosionsbeständig · Gleit-, rostfreiem Rollenlager bzw. abgedichtetem Kugellager.

Rad-Ø: 200 mm
Gesamt-Höhe: 235 mm
Material (Details): Edelstahl
Inhalt: 1 St.
Material: Edelstahl
Tragfähigkeit (max.): 300 kg
Besonderheiten: mit Feststellbremse
Ausführung: Lenkrolle - Kugellager Stop-fix
Radbreite: 50 mm
Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm
Plattengröße: 140 x 110 mm
Produkt-Art: Lenkrolle
Kategorie: Lenkrolle
Lagerart: Kugellager
Hersteller-Nr.: 387605
EAN: 4047526387600

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, lenkrolle 200 x 50 mm mit tpe-bereifung, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 4047526387600, Blickle, 387605, LEX-POEV 200KD-SG-FI, einbaurollen, laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,70*
€ 98,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 98,16*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 198,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,04*
€ 262,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.